Richell(リッチェル)
ナーフドッグ ライトボール 2.5i
衝撃を与えるとピカピカ光るおもちゃです。
光の刺激を楽しむ…。
衝撃を与えるとピカピカ光ります。
夕方以降のお散歩時にもおすすめです。
材質
合成ゴム
寸法(cm)
Φ9.6
製品質量(g)
100
対象
超小型犬~中型犬用
適応体重(kg)
目安:20以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779119
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください