Richell(リッチェル)
ピコ キャットキャリー
上開き扉付きで、ペットの出し入れが便利なキャリーです。
上開き扉付きなので、ペットの出し入れに便利です。
通気性を考慮した快適設計です。
材質
本体・持ち手:ポリプロピレン、扉:ポリスチレン、バックル・鍵:ABS樹脂、滑り止め:ポリウレタン
寸法(cm)
30×49×29内寸:26×43×28
製品質量(g)
1,100
対象
猫・うさぎ用
適応体重(kg)
目安:5以下
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778489
-
パープル
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778498
-
オレンジ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください