曜日別特売

ペットサークルカバー 120-60

ペットサークルカバー 120-60 - Richell(リッチェル)ペットサークルカバー 120-60 - Richell(リッチェル)ペットサークルカバー 120-60 - Richell(リッチェル)

ペットの視界を遮りリラックスできるペットサークルカバー。
ペットが落ち着く安心の空間づくり。
サークル内のペットの視界を遮り、リラックスさせることができます。
・水洗いできるので、清潔に保てます。
・抜け毛の舞い上がりを防ぎます。

材質布地・バイヤステープ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ファスナースライダー:スチールブラウン寸法(cm)120×60×58.5製品質量(g)610内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778629-
6,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする