Richell(リッチェル)
伸縮スタンド簡易ペットゲート 120-180
使いたいとき、サッと置くだけの伸縮ペット用ローゲートです。
片手で軽々持ち運びでき、手軽に部屋と通路を間仕切りできる侵入防止用柵です。
※壁面への突っ張り取付タイプではありません。
材質
ワイヤー部・脚部:スチール(ポリエステル塗装)、ジョイントN:ポリプロピレン、ゴム脚:シリコーンゴム
色
ブラウン
寸法(cm)
幅最大時:181×21×51.5幅最小時:119.5×21×51.5伸縮ピッチ(15段階):4〈パネルから壁側までの脚部長さ〉長:8.5、短:3
製品質量(g)
2,600
対象
超小型犬・小型犬用
適応体重(kg)
目安:8以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778900
-
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください