Richell(リッチェル)
木製スライドペットサークル 屋根面
材質
ワイヤー部:スチール(ポリエステル塗装)、ロック部:ABS樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778525
-
レギュラー
90~154×58×7H、上パネル:80.5×58×7H、下パネル:80.5×58×5H
3,400
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778541
-
ワイド
90~154×77×7H、上パネル:80.5×77×7H、下パネル:80.5×77×5H
4,400
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください