差し込み口が回るミニタップ

差し込み口が回るミニタップ - 星光商事差し込み口が回るミニタップ - 星光商事差し込み口が回るミニタップ - 星光商事差し込み口が回るミニタップ - 星光商事差し込み口が回るミニタップ - 星光商事差し込み口が回るミニタップ - 星光商事差し込み口が回るミニタップ - 星光商事差し込み口が回るミニタップ - 星光商事

左右にクルッと180°回転する、1口タイプのミニタップ。2個セット。
狭いすき間の配線や配線をすっきりさせたい時に。
家具裏のコンセントでは、差し込み口を横に向けることでケーブルの負担を軽減。配線がフラットになるので家具を壁に近づけて設置できます。
アダプター同士が干渉する時にも、差込口を左右に変えることでコンセントを無駄なく使えます。
コンセントに差したまま家電を移動しても、ケーブルがねじれにくい。
耐トラッキングカバー付き。

材質(本体)ユリア樹脂質量(g)30(1個あたり)定格125V 15A 1500Wコンセント個数1(1個あたり)寸法(cm)3.5×4.7×3(1個あたり)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597795211010404
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする