AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量1個