MagSafe対応 スタンド機能付自撮りライト 白 5段階の色温度調節&5段階明るさ調節可能 MagSafe非対応機種・ケースでも使える
iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能/加工アプリでは物足りない、もっと盛りたい時に/アウトカメラでも撮影可能(横撮影時のみ)な360度回転ライト/ミラー内蔵/手のひらに収まるコンパクト設計/5段階の色温度調節&5段階明るさ調節可能/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート、充電ケーブル(USB Type-A to C)付属
材質ABS
色ホワイト
質量(g)95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×105×25
内容量1個