No.140 ラパポートタイプ
リーズナブルながら高感度なラパポート型聴診器。
付属品140ベル大1・140ベル中1・140ベル小1・イヤピースERT147 1セット・イヤピースERT-150 1セット・振動板 大1・小1
材質チェストピース/亜鉛ダイカスト、耳管/真鍮
全長62cm
質量(g)270、直径サイズ、振動板面/大Φ46mm・小Φ32mm・ベル面/大Φ33mm・中Φ27mm・小Φ16mm
アズワン品番61-6868-20
一般的名称JMDNコード:13755000
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。