ハッピーおがわ
ハッピーふあっとスリープ
●高反発性がありながら、2枚重ねカバーであたり柔らかな寝心地です。●三分割仕様で中材の管理も便利な、床ずれ防止マットレスです。
仕様
910×1920×30mm
材質
中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、外カバー/ポリエステル100%
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1920×30
アズワン品番
7-1419-02
洗濯方法
手洗い/乾燥機不可(陰干し)/脱水機(外カバーのみ)可
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60692619
9256
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000