歩行補助器 アルコー/折りたたみ式
パーキングロック・ブレーキ機能付きですので移乗時・歩行時に便利です。ブレーキレバーは角度調整が可能です。
材質本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、マット部/合皮レザー
質量(kg)15
キャスターΦ100mm(ストッパー2ヶ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×570×875~1035
アズワン品番8-9172-01
折りたたみ寸法(mm)570×220×1080
手首回り(mm)345×265
内容量1台
パーキングロック・ブレーキ機能付きですので移乗時・歩行時に便利です。ブレーキレバーは角度調整が可能です。