曜日別特売

メッシュケアPU 004シリーズ

メッシュケアPU 004シリーズ - イワツキメッシュケアPU 004シリーズ - イワツキメッシュケアPU 004シリーズ - イワツキメッシュケアPU 004シリーズ - イワツキメッシュケアPU 004シリーズ - イワツキメッシュケアPU 004シリーズ - イワツキメッシュケアPU 004シリーズ - イワツキメッシュケアPU 004シリーズ - イワツキ

高吸収で傷につきにくい創傷パッド。薄手で高吸収なポリマーシートを採用しています。圧迫感が少ないだけでなく高吸収&抜群の吸収スピードです。肌に当たる面にはメッシュフィルムを採用しています傷につきにくくムレにくいのでスキントラブルを軽減します。サイズが豊富なため様々な部位や患部の大きさに対応できます。

材質
PE、レ―ヨン、 PP/PE、パルプ 、ポリマー、スパン ボンド 不織布 PP 、 PE ラミネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00142000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全6種類を絞り込む
サイズ
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004-42304 6085134560851345004-423041箱(30枚)7.5×20cm60-5673-13
¥3,240
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
004-42305 6085136160851361004-423051箱(30枚)15×15cm60-5673-14
¥3,450
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
004-42308 6085137060851370004-423081箱(15枚)26×30cm60-5673-17
¥3,570
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
004-42303 6085137960851379004-423031箱(30枚)7.5×10cm60-5673-12
¥2,930
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
004-42302 6085138860851388004-423021箱(30枚)5×7.5cm60-5673-11
¥2,830
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
004-42306 6085139760851397004-423061箱(15枚)15×30cm60-5673-15
¥2,750
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする