曜日別特売
004-42308 メッシュケアPU 004シリーズ イワツキ 60851370

004-42308 メッシュケアPU 004シリーズ イワツキ 60851370
004-42308 メッシュケアPU 004シリーズ イワツキ 60851370
004-42308 メッシュケアPU 004シリーズ イワツキ 60851370

メッシュケアPU 004シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(15枚)
サイズ26×30cm
内容量1箱(15枚)注文コード60851370品番004-42308
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

高吸収で傷につきにくい創傷パッド。薄手で高吸収なポリマーシートを採用しています。圧迫感が少ないだけでなく高吸収&抜群の吸収スピードです。肌に当たる面にはメッシュフィルムを採用しています傷につきにくくムレにくいのでスキントラブルを軽減します。サイズが豊富なため様々な部位や患部の大きさに対応できます。

サイズ
26×30cm
アズワン品番
60-5673-17
仕様
2630 26×30cm 1箱 15枚入
材質
PE、レ―ヨン、 PP/PE、パルプ 、ポリマー、スパン ボンド 不織布 PP 、 PE ラミネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00142000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする