ノンワイヤー腰らくブラ
腰痛にお悩みの方猫背の方腰猫(腰が猫背のように曲がってしまう事)の方 に※【高機能な6つのポイント】1.骨格に沿った「たすき掛け」構造で丸まった背中を前に押し出し背筋をシャキッと伸ばします2.太めの肩紐が方にかかる負担を分散し食い込みをケアします3.幅広リブがめくりあがりを予防します4.胸を支えて前かがみを予防し腰の負担を軽減します5.伸縮性のある素材でぴったりフィットします6.脇の気になるハミ肉も包み込む脇高仕様です。
仕様SHT49-W-T用
材質パーティクルボード
色ホワイト
主な用途SHT49-W-T用
アズワン品番62-0852-91
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)868×310×11
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |