オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ

オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド オペーク2 パンスト つま先あり JP-Q20Wシリーズ ノーブランド

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

タイプパンティストッキング 脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75 指タイプつま先あり 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60673211 JP-Q20W4B ブラック L 69-1319-19
24,000
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673220 JP-Q20W5S ベージュ 2L 69-1319-22
24,000
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673229 JP-Q20W6S ベージュ 3L 69-1319-24
24,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする