篠原化学
エコラテ エリート 14cm 一枚ものマットレス ELT-14Iシリーズ
●寝心地、耐久性、全てにおいて優秀なパフォーマンスを目指した14cm厚マットレスです。●圧縮ロール梱包してありますので、間口、階段、通路などを気にせず手軽に設置ができます。●カバーは洗濯可能。
仕様
クイーン
材質
本体:ウレタンフォーム、外装生地:ポリエステル100%、カバー:表地:表側/再生繊維(テンセル100%)、中糸/ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側/ポリエステル100%、マチ部分:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
サイズ
クイーン(158×195×14cm)
反撥弾性(%)
45
アズワン品番
60-2996-28
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823975
ELT-14I-158Q
¥
29,991
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください