曜日別特売

NBベッドパッド

NBベッドパッド - 鈴屋NBベッドパッド - 鈴屋NBベッドパッド - 鈴屋NBベッドパッド - 鈴屋NBベッドパッド - 鈴屋NBベッドパッド - 鈴屋

●ウォッシャブル仕様で洗えるベッドパットです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●ストロー状のポリエステルでへたりにくいです。●綿混合の側生地で肌ざわりがよいです。

材質生地/ポリエステル65% 綿35%、中綿/ポリエステル100%(吸汗・速乾)中綿(g)350/m2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816887-110×200cm130063-5616-21
7,050
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816896-170×200cm210063-5616-25
10,120
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816905-140×200cm175063-5616-23
8,580
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816921-120×200cm150063-5616-22
7,480
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816930-155×200cm190063-5616-24
9,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816939-100×200cm125063-5616-20
6,380
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする