曜日別特売

お手軽3点パック SD CPS-3シリーズ

お手軽3点パック SD CPS-3シリーズ - 鈴屋お手軽3点パック SD CPS-3シリーズ - 鈴屋お手軽3点パック SD CPS-3シリーズ - 鈴屋

●ベッドパッドとボックスシーツ2枚の3点セットです。●ホテル仕様で洗えるベッドパッドです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●しわになりにくく取り扱いやすいです。●綿100%で柔らかい肌ざわりのボックスシーツです。●適度な保湿性があります。●吸湿性が良く使い勝手の良い素材です。●静電気が起きにくいです。

セット内容ベッドパッド×1枚、ボックスシーツ×2枚材質ベッドパッド/生地ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、ボックスシーツ/生地綿100%サイズベッドパッド/120×200cm、ボックスシーツ/120×200cm質量(g)2200中綿(g)400/m2内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825908CPS-363-5615-92
10,120
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825917CPS-363-5616-04
10,120
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825926CPS-363-5615-97
10,120
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする