ウルトラシアーマタニティ20 JP-U20シリーズ

ウルトラシアーマタニティ20 JP-U20シリーズ ノーブランド ウルトラシアーマタニティ20 JP-U20シリーズ ノーブランド ウルトラシアーマタニティ20 JP-U20シリーズ ノーブランド ウルトラシアーマタニティ20 JP-U20シリーズ ノーブランド ウルトラシアーマタニティ20 JP-U20シリーズ ノーブランド ウルトラシアーマタニティ20 JP-U20シリーズ ノーブランド

●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●履き心地と透明感に優れた「弾性ストッキング」です。●伸びの良い素材を使用し、フィット感、ファッション性に配慮しています。●履きやすく、通気性もよく、快適な履き心地です。●光沢のある柔らかい編み糸です。

シルキーベージュ タイプマタニティ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 指タイプつま先あり 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60672091 JP-U20MLS L 足首(B):25-29、ふくらはぎ(C):32-46、大腿部(G):54-78、ヒップ(H):91-152 69-1320-53
9,700
9,298
10,228 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60672075 JP-U20MMS M 足首(B):21-25、ふくらはぎ(C):30-42、大腿部(G):46-70、ヒップ(H):86-142 69-1320-54
9,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60672100 JP-U20MSS S 足首(B):18-21、ふくらはぎ(C):28-38、大腿部(G):40-62、ヒップ(H):81-132 69-1320-55
9,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする