篠原化学
セルプール フォーユアウエストピロー
「高密度・高弾性・高通気・ムレにくい」ウレタンを使用した腰枕です。仰向けになった際や椅子に座った際のスキマ曲線にフィットするフォルムです。
材質
詰め物:ウレタンフォーム(セルプール)、中袋:ポリエステル100%(3Dメッシュ)、側:表側/再生繊維(テンセル)100%、裏側/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、中糸/ポリエステル100%
サイズ
52×27×7cm
反撥弾性(%)
63
アズワン品番
60-2996-29
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837580
CP-FYW
¥
6,355
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000