ウルトラシア30MM JP-U30シリーズ

ウルトラシア30MM JP-U30シリーズ ノーブランド ウルトラシア30MM JP-U30シリーズ ノーブランド ウルトラシア30MM JP-U30シリーズ ノーブランド ウルトラシア30MM JP-U30シリーズ ノーブランド ウルトラシア30MM JP-U30シリーズ ノーブランド ウルトラシア30MM JP-U30シリーズ ノーブランド

●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●しっかりした圧迫圧と、ファッション性に優れた「弾性ストッキング」です。●圧迫圧はそのままに、履きやすさを向上させています。●キレイな透け感があります。●光沢のある柔らかい編み糸です。

シルキーベージュ タイプマタニティ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 指タイプつま先あり 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60823826 JP-U30MLS L 69-1321-11 足首(B):25-29、ふくらはぎ(C):32-46、大腿部(G):54-78、ヒップ(H):91-152
10,300
9,798
10,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60823835 JP-U30MMS M 69-1321-12 足首(B):21-25、ふくらはぎ(C):30-42、大腿部(G):46-70、ヒップ(H):86-142
10,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする