Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ

Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - Lustromedic(ラストロメディック)Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - Lustromedic(ラストロメディック)Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - Lustromedic(ラストロメディック)Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - Lustromedic(ラストロメディック)Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - Lustromedic(ラストロメディック)Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - Lustromedic(ラストロメディック)

金属製のクスコと同じスムーズに動く「ネジ」式。感染症対策や災害時対策などに対応できるディスポーザブル。ディスポーザブルの為洗浄・滅菌にかかる人件費や時間浪費が軽減。患者様に接触するくちばし部はゴムのようなやわらかい素材を本体には硬さのある素材を使用。くちばしサイズが細くて長い「ロング」タイプあり。

材質
ポリカーボネート(本体・ロック部)、熱可塑性エラストマー(くちばし部)
色
ナチュラル・白
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B2X10011000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MC2002 WS 6081660760816607MC2002 WS142×43×102、くちばし部:幅17×厚さ12×長さ10568-5183-30
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MC3001 WS 6081661660816616MC3001 WS148×50×115、くちばし部:幅22×厚さ13×長さ10568-5183-31
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする