MC3001 WS Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ Lustromedic(ラストロメディック) 60816616

MC3001 WS Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ Lustromedic(ラストロメディック) 60816616
MC3001 WS Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ Lustromedic(ラストロメディック) 60816616
MC3001 WS Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ Lustromedic(ラストロメディック) 60816616
MC3001 WS Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ Lustromedic(ラストロメディック) 60816616

Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
アズワン品番
68-5183-31
注文コード
60816616
品番
MC3001 WS
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

金属製のクスコと同じスムーズに動く「ネジ」式。感染症対策や災害時対策などに対応できるディスポーザブル。ディスポーザブルの為洗浄・滅菌にかかる人件費や時間浪費が軽減。患者様に接触するくちばし部はゴムのようなやわらかい素材を本体には硬さのある素材を使用。くちばしサイズが細くて長い「ロング」タイプあり。

寸法(mm)
148×50×115、くちばし部:幅22×厚さ13×長さ105
アズワン品番
68-5183-31
仕様
ネジ式 S 1箱 25個入
材質
ポリカーボネート(本体・ロック部)、熱可塑性エラストマー(くちばし部)
色
ナチュラル・白
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B2X10011000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする