フェルトデスクトップパネル 幅1000用 FFP-1000シリーズ

フェルトデスクトップパネル 幅1000用 FFP-1000シリーズ 井上金庫販売

フェルトの優しい質感のデスクトップパネル。オフィス空間に温かみをプラスします。

仕様ピンOK 材質パネル/ポリエステル、金属/スチール 質量(kg)0.85 抹茶グリーン 外寸(mm)幅350×高さ980×厚さ18(取付金具除く) 取付可能寸法(mm)天板厚12から45・設置部の奥行30以上のデスクにセット可能 生産国中国 アズワン品番65-0407-23 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60846041 FFP-1000-MC
8,540
8,538
9,392 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする