デスクスタンドLED EA761XLシリーズ
軽く触れるだけで点灯・消灯調光・調色できるタッチセンサースイッチ式(ライト用時計バックライト用)。調光3段階調色5段階機能搭載。点灯(HI)→点灯(MI)→点灯(LOW)→消灯 ※スイッチを長押しする度に電球色から昼光色まで1段階ずつ切り替わります。アナログ時計付き(バックライト搭載)。時計バックライト用スイッチで点灯・消灯調光が可能(点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯)。
仕様AC100-240V/8.2W デスクスタンドLED
付属品ACアダプター
材質ABS
高さ(mm)約300
質量(g)約630
電源(ライト)入力/AC100~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A (時計) 単3電池×1本(別売)
コード長さ(m)約1.5
消費電力8.2W(待機時/0.3W)
メーカー朝日電器(ELPA)
光源LED(昼光色・電球色相当)
セード寸法(mm)210
アズワン品番64-7917-73
明るさ直下照度/2360lx(測定高30cm) ※白色点灯HI時 JIS照度規格 A形相当
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |