曜日別特売

ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ

ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ - 篠原化学

●1枚5役(ひんやり・除湿・消臭・マットレスの保護・ダニ、カビ等の予防)の働きもの●詰め物にシリカゲルB型を使用しています。●マットレスに敷くだけで、寝ている間の汗を除湿してくれるから、寝苦しい熱帯夜でもサラッとした使い心地をキープできます。●シリカゲルB型は天然石の硅砂を主成分とし、歯磨き粉の研磨剤として使用されるものなので、安心してお使いいただけます。●また、汗臭や加齢臭などの臭いも吸着。●さらに、汗や皮脂を吸着し、マットレスをしっかり保護します。

サイズシングル(100×205cm)測定値Q-max値:0.382効果消臭(対象臭気:アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、ホルムアルデヒド、ジアセチル、ピリジン、インドール)組成表地/ポリエチレン50%・レーヨン50%、中材/ポリエステル100%(シリカゲルB型入)、裏地/ポリエステル100%内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685366DRYCL-301S-PK60-2996-31
5,437
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60685375DRYCL-301S-BL60-2996-30
5,437
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60685391DRYCL-303D-BL60-2996-34
8,164
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60685400DRYCL-303D-PK60-2996-35
8,164
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60840276DRYCL-302SD-BL60-2996-32
7,255
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60840285DRYCL-302SD-PK60-2996-33
7,255
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする