篠原化学
エコラテ エリート 10cm 三つ折りマットレス ELT-10Nシリーズ
腰が沈み込み過ぎないので柔らかい寝具が苦手な方におすすめです。
仕様
クイーン
材質
本体:ウレタンフォーム、外装生地:ポリエステル100%、カバー:表地:表側/再生繊維(テンセル100%)、中糸/ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側/ポリエステル100%、マチ部分:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
サイズ
クイーン(158×195×10cm)
反撥弾性(%)
45
アズワン品番
60-2996-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823966
ELT-10N-158Q
¥
27,264
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください