ハート
洗える絹ごこち肌ふとん シングル
原料の選別から工程ひとつひとつに手間暇かけた製法のシルクわたをオーガニックコットンの側生地で包んだ肌ふとん。
質量(kg)
詰め物:約0.5kg
サイズ
150×210cm
アズワン品番
68-7022-11
素材
側生地:綿100% 詰め物:絹100%
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60709927
2478
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000