EDポルトガル コルクキーパー

EDポルトガル コルクキーパー Essencias de Portugal

本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。すみれの精油は清楚で気品のあるフローラルな香りで香水によく使われます。すみれの香りは余裕のない毎日の中でゆったりとしたリラックスタイムを確保するのにぴったりです。肌をすこやかに保ちながらリラックスした時間を演出し心と身体を両面からケアしてくれます。バイオレットは肌への優しさを保ちつつ黒ずみの原因となる角質を除去するために天然アプリコットカーネルスクラブを配合しました。スクラブ成分が毛穴汚れに直接アプローチしてきれいな状態にリセットします。頭皮や髪にも使うことで頭皮の余計な皮脂を除去してベタつきを抑えサラサラとなびく髪へと導きます。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。

仕様バイオレット 成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、アンズ種子、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、α-イソメチルイオノン、ブチルフェニルメチルプロピオナール、シトロネロール、クマリン、ゲラニオール、青1 容量50g×2個 種類バイオレット アズワン品番67-6583-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60814288 -
2,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする