3M TM ステリ・ドレープ TM 眼科用ドレープ

3M TM ステリ・ドレープ TM 眼科用ドレープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

透明フィルムタイプの穴あき眼科ドレープです。

仕様透明フィルムタイプ穴あき 1箱 10枚入 寸法(cm)外寸:46×49、穴:Φ3.5×6.3 穴の形状楕円 パウチ付 アズワン品番61-0500-12 内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60810201 1024
14,700
14,698
16,168 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする