曜日別特売

昇降サイドテーブル

昇降サイドテーブル - グランツ

ガス圧式スプリング(無段階高さ調節)。低床キャスター(高さが3.5cm)を採用(低床電動ベッド対応)。天板の縁には樹脂製コーナーガード(キズ防止)。

材質天板面/メラミン貼り化粧繊維板、天板縁:PVC、フレーム/スチール(粉体焼付塗装:クロームメッキ仕上げ)質量(kg)12.5寸法幅80×奥行40×高さ65~90cm天板耐荷重(kg)20アズワン品番64-8871-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866560DT-4301
30,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする