グローバル産業
3Dコイルベッドパッド RK3D-BPシリーズ
●オーバーレイの3つ折りタイプでコンパクトに収納が可能です。●水抜けが良く速乾性に優れております。
仕様
830×1830×40mm
材質
中材/ブレスエアー(R)(三次元立体構造ポリエステル)、アウターカバー/ポリエステル
質量(kg)
3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
830×1830×40
アズワン品番
7-1519-02
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(カバー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60809747
RK3D-BP-830S
¥
58,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください