曜日別特売

中空繊維枕 43×63cm

中空繊維枕 43×63cm - 鈴屋

羽毛タッチでふんわりの枕です。中綿を120枚の積層綿を使用しています。中空ポリエステルでヘタリに強いです。中綿のかたよりやごろごろ感がありません。ご家庭で丸洗いでき枕を清潔に保てます。

材質側地/ナイロン100%、詰物/ポリエステル100%(ウォッシュロン)サイズ43×63cm質量(g)500アズワン品番63-5616-48内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086964914130058
1,630
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする