曜日別特売

ベッド用 すきまパッド 37×170cm

ベッド用 すきまパッド 37×170cm - 鈴屋ベッド用 すきまパッド 37×170cm - 鈴屋

ベッドを並べたときのマットレスのすきまを埋めてくれる敷きパッドです。お子様と一緒に寝る時やベッドを大きく使いたい時に便利です。ベッドパットに使われる素材を使用しており肌触りがよいですウォッシャブル素材で洗濯可能です。シーツの下でも上からでも使用可能です。

材質側生地/ポリエステル65%、綿35%、詰め物/ポリエステル100%サイズ37×全長170cm質量(g)295アズワン品番63-5616-51内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848405KB-4
4,080
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする