ナビス(アズワン)
自走式車いす 標準 介助ブレーキ無 NVO-0シリーズ
病院施設等での一時利用に適した車いすです。清拭し易くソフトな質感のPUレザー仕様です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。
材質
本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)
質量(kg)
11
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1000×900
座面高さ(mm)
前/430、後/410
アズワン品番
8-900-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
折りたたみ寸法(mm)
300×1000×900
車輪サイズ(inch)
主輪/Φ22、前輪/Φ6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866009
NVO-0
¥
40,000
¥
36,980
非課税商品
¥
36,980
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください