MagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 ダッシュボード用 粘着固定 フレキシブルアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、充電ケーブル(USB Type-A to C)、六角レンチ付属
材質アルミ+PC+ABS
色ブラック
質量(g)124
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×216.4×20
内容量1個