(2D)抗菌筐体ガン型スキャナ USB接続[本体色:白]
仕様●PCS値:0.2以上●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、rMQR、Data Matrix(ECC200)、DMRE、Maxi Code(Modes 2 to 5)、Aztec Code、Dot Code●読取センサー:モノクロCMOSセンサ 30万画素●読取可能コード(一次元):UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39(フルASCIIを含む)、Code 128、GS1-128、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code 93、Code11、MSI/Plessey、GS1DataBar●ケーブル長:約2.0m(ストレート)●バーコードタイプ:有線●電波法備考:公衆回線に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため
付属品ご利用の手引き
電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%
対応OSWindows 10/11
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種
分解能Code39:0.076mm、PDF417、QR Code、DataMatrix:0.127mm
光源電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1
インターフェースUSB Full-Speed 12Mbps (HID/COM)
消費電力(mA)待機時55/動作時240
内容量1台