AZ(エーゼット)
エンジンオイル
用途
2サイクルエンジン専用潤滑油(混合ガソリン用)
仕様
【オイル】FDグレード(ハイグレード)
成分
鉱物油
適合機種
刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマー
材質
容器:ポリエチレン
色
ブラウン
質量(g)
3868
容量(L)
4
粘度
ISO VG46
危険等級
Ⅲ
比率
50:1(25:1、40:1も可)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【容器】115×200×265
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832931
F033
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください