LINKSY
オールインタイマー
【機能】・無音切替え機能
・ダブルタイマー
・99時間59分59秒まで設定可能
・リピート機能
・時計機能
・ダブルアラーム機能
・カレンダー表示
・温度表示
仕様
背面マグネット/スタンド付
本体質量(g)
60(電池含まず)
温度精度
±1℃ / 0℃~40℃ / その他範囲±2℃
使用電池
単4乾電池×1本(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8×7×2
測定間隔
20秒
音量(dB)
【タイマー】80
アラーム
60秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902827
LT095W
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください