タンガロイ
チップ TEEN 32Z
仕様
【APMX】8、【BS】1、【IC】9.525、【RE】0.8、【S】3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59959956
TEEN32ZTR AH3225
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください