特厚カポリ エルボソケット
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。
・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~95
最高許容圧力(MPa)0.65
呼び径(樹脂管)T10
内容量1個
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないように遮光処理を施してください。
※点検、交換ができない隠ぺい部に使用してはいけません。
※オンダ製作所製の特厚カポリパイプWを必ず使用して下さい。
商品豆知識