曜日別特売

ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。
WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。

用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)713内容量1箱(12.5kg)
関連資料:(0.29MB)
注意
※溶接入熱は20kJ/cm以下を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056206WEL FCW 329J4L
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする