ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。
塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。
SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。

用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650内容量1箱(12.5kg)
関連資料:(0.29MB)
注意
※溶接入熱は20kJ/cm以下を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056179WEL FCW 329J3L
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする