Weed
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
材質
コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
10
機能
耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数
13
耐切創性
D
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60057527
OPJ78508B
1.35
M
59.5
24
7.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60057536
OPJ78509B
1.38
L
68.5
25
7.9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60057545
OPJ78510B
1.38
LL
70.5
26
8.4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください