ノートPCロッカー

ノートPCロッカー - 仁張工作所ノートPCロッカー - 仁張工作所ノートPCロッカー - 仁張工作所ノートPCロッカー - 仁張工作所ノートPCロッカー - 仁張工作所ノートPCロッカー - 仁張工作所ノートPCロッカー - 仁張工作所ノートPCロッカー - 仁張工作所

PCを安全に保管し、盗難や情報漏洩のリスクから守るセキュリティ対策万全なノートPCロッカーです。

用途オフィス・図書館・レンタル施設など、共用使用する貸出PCの保管が必要な場合に。付属品壁面固定金具(2個/台)、ダイヤル錠用非常解除キー1本材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト高さ(mm)1600奥行(mm)400内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057597NKPA-0110450
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057606NKPA-0210875
オープン
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057615NKPA-03101300
オープン
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする