スマホロッカー

スマホロッカー - 仁張工作所スマホロッカー - 仁張工作所スマホロッカー - 仁張工作所スマホロッカー - 仁張工作所スマホロッカー - 仁張工作所スマホロッカー - 仁張工作所スマホロッカー - 仁張工作所スマホロッカー - 仁張工作所

コンパクトなスペースで大容量のスマホをお預かりできるパフォーマンス力抜群のスマホロッカーです。

用途施設見学・学校・学習塾・イベント会場など、スマホを一時的にロッカーに預ける必要がある場合に。付属品壁面固定金具(2個/台)、ダイヤル錠用非常解除キー1本材質スチール鋼板(SPCC)高さ(mm)1600奥行(mm)200内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057631NSP-0212445ホワイト
オープン
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057649NSP-0312660ホワイト
オープン
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057667NSP-0412875ホワイト
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057685NSP-05121090ホワイト
オープン
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057640NSP-0212B445ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057658NSP-0312B660ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057676NSP-0412B875ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60057701NSP-0512B1090ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする