HADARA TRAP

HADARA TRAP - Megabass(メガバス)HADARA TRAP - Megabass(メガバス)HADARA TRAP - Megabass(メガバス)HADARA TRAP - Megabass(メガバス)

死角なき刺客。全方位から、完全狙撃。
ハダラトラップは、従来ルアーのジャンルやアクション特性と一線を画す、ニューコンセプト・トリックベイト。
アクションは、フラッシングを伴うハイピッチロールドライブを基調とし、オートマチックに左右への千鳥ダートが入る複合エスケープアクション。
数多のルアーを見切ってきた百戦錬磨のボイルの主や、食い気の無いニュートラルフィッシュも
思わず口を使ってしまう、本能に訴える脱軌道逃走アクションを披露。
また、2つの超高比重大径タングステンバランサーによるタンデム重心移動システムは、
メガバス空海ロッドなどベストタックルによるセッティングでは80mを超える圧巻の飛距離を叩き出します。
伊東由樹のハイドロダイナミクス理論に基づきデザインされた独特なボディは、
着水後即巻きのファストリトリーブでは50cm以浅のレンジでエスケープアクションをキープ。
広大なシャローエリアでも不本意にボトムタッチする事無く、一定の浅層レンジをキープしたロングラン攻略が可能。
なお、ハダラトラップはリフト&フォールでも威力を発揮。
リフト時にはヒラウチバイブレーション、フォール時にはシミーフォールを披露。
横の動きでは反応しなかったタナ落ちしたターゲットにも存分にアピール。
水深のあるフィールドにおいても3次元的な攻略ができる、マルチに仕掛けて食わせられるトラップベイトです。

長さ(mm)86質量(g)29タイプSINKINGフック#4 × 2pcs内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60061815ブルーヘッド
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061831どチャートコノシロ
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061840スパークリングチャートヘッド
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする