KAGELOU 124

KAGELOU 124 - Megabass(メガバス)KAGELOU 124 - Megabass(メガバス)KAGELOU 124 - Megabass(メガバス)KAGELOU 124 - Megabass(メガバス)

対タフコン・シーバス用シャローランナーミノー
KAGELOU124はランカーハンター久保田剛之プロデュースによるシーバス用シャローランナー。
大きく切られたダーターカップで水を強く押し動かしつつ、リトリーブスピード低~中速域では微細なナチュラルロールアクションが
警戒心の高まったシーバスをバイトへと誘い、中~高速にスピードアップさせるとアピール力のあるスライドを伴った
ロールアクションへと移行する可変アクションを採用しました。
シャローエリアに差す大型シーバスを狙い撃つために、潜行深度は0~20cmに設定。
また、ウエイトシステムには新開発のLBOⅡ(PAT.)を採用。 LBOをシャフトレス化し、
更なる重心移動効率の向上と低重心化を実現したシステムにより、驚異的な飛距離と圧倒的な泳ぎ出しの良さを誇ります。

長さ(mm)124質量(g)22タイプFLOATINGフック#4 x 3pcs深さ(cm)0 - 20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60061788FA グリーンマッカレル
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061797常夜灯マジック
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061806ブラックボーン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする