iPad ケース 11インチ ( A16 )/10.9インチ 第10世代 ベルト付きフラップ カバー Apple Pencil収納 耐衝撃
ベルト付きで持ち運びに最適な軽量設計の耐衝撃フラップケースです。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできます。ペンホルダー付き。ビジネスシーンでのご利用にもおすすめです。
用途
ベルト付きで持ち運びに最適な軽量設計の耐衝撃フラップケースです。
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
端末装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
内容量1個
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
端末装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
iPadケース の新着商品
タッチペン付き iPad Air 第5/4世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2022 2020 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2022 第11世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad Air M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2024 第7世代 第6世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
iPad 11inch (A16)/ iPad 10.9inch (第10世代) 背面クリアフラップケース ブラック 軽量 薄型 スタンド機能 タッチペンホルダー オートスリープ機能
MSソリューションズ
税込¥2,638
¥2,398
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 360度回転ホール 耐衝撃ケース ブラック 長さ調節が可能なハンドル
Smart Stock
税込¥4,948
¥4,498