iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 フリーアングル スタンド機能
動画視聴時の高さを調整可能!動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせてフレキシブルにスタンド角度を調整できるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
用途
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を調節できるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
端末を最大約7.9cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。
動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。
高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。
※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。
※高さを高い位置で設定した場合、角度の調整ができません。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
適合モデル番号:A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
内容量1個
端末を最大約7.9cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。
動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。
高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。
※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。
※高さを高い位置で設定した場合、角度の調整ができません。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
iPadケース の新着商品
タッチペン付き iPad Air 第5/4世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2022 2020 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2022 第11世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad Air M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2024 第7世代 第6世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
iPad 11inch (A16)/ iPad 10.9inch (第10世代) 背面クリアフラップケース ブラック 軽量 薄型 スタンド機能 タッチペンホルダー オートスリープ機能
MSソリューションズ
税込¥2,638
¥2,398
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 360度回転ホール 耐衝撃ケース ブラック 長さ調節が可能なハンドル
Smart Stock
税込¥4,948
¥4,498
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60160111 | TB-A24SWVH2BK | 64594525 | TB-A25SWVH2BK |
|
iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 高さ調整フラップ スタンド オートスリープ機能 | エレコム | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |